レターケース G型深型5段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27194448 品番LC-G205M
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。

種類深型5段 サイズA4 材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS 外形寸法(mm)256×330×399 引出し内寸法(mm)225×302×67 紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55% 引出し組合せ深型 引出し奥行(mm)302 外寸法・幅(mm)256 外寸法・高さ(mm)399 外寸法・奥行(mm)330 引出し高さ(mm)67 引出し幅(mm)225

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27194448
2022-03-03
用途:
書類の保管
有限会社 藤高組 様 (建設業・工事業)

本体がスチール製なので、上部に物を置いても丈夫ですし、メモを磁石で貼付けでき、引出しも深いので、とても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする