コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース透明プラスチック引出し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27194466
品番
LC-BG205M
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
外形寸法(mm)
298×406×399
外寸法・幅(mm)
298
外寸法・奥行(mm)
406
外寸法・高さ(mm)
399
種類
深型5段
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズ
B4
引出し内寸法(mm)
266×370×67
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ
深型
引出し奥行(mm)
370
引出し高さ(mm)
67
引出し幅(mm)
266
注意
※仕切板は別売です。