コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース透明プラスチック引出し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27194518
品番
LC-YBG5M
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
外形寸法(mm)
423×330×261
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
261
種類
5段
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズ
B4
引出し内寸法(mm)
390×282×40
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ
浅型
引出し奥行(mm)
282
引出し高さ(mm)
40
引出し幅(mm)
390
注意
※仕切板は別売です。