コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27194554
品番
LCD-UNAD2
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
色
透明
仕様
深型縦仕切り
材質
R-PS
紙質
再生材配合率/R-PS50%
引出し組合せ
深型
グリーン購入法
適合