コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
CAMPUSレポートパッド(カットオフ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194588
品番
レ-M51B
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
必要なページだけをきれいに切り離せる、ミシン目入りのカットオフタイプ。
きめの細かいマイクロミシンを採用しているので、ミシン目特有のギザギザがなく、非常にきれいに切り離すことができます。
サイズ
B5
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
263
横(mm)
182
行数
35
紙質
上質紙(薄口)
罫
中横罫
カットサイズ(mm)
正B5(タテ257×ヨコ182)