コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
キャンパスレポートパッド 厚口B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194624
品番
レ-16B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
B5
枚数
60
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
35
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫