コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
キャンパスレポートパッド 厚口B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194642
品番
レ-116B
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
A4
枚数
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
40
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫