コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
キャンパスレポートパッド 厚口U
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194658
品番
レ-16U
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
B5
枚数
60
紙厚(g/m
2
)
60
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
26
紙質
上質紙
罫幅(mm)
8
罫線
U罫