コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
キャンパスレポートパッド 厚口U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194667
品番
レ-116U
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
A4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
60
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
30
紙質
上質紙
罫幅(mm)
8
罫線
U罫