英習帳(ソフトリング)6号(セミB5)13段

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27195166 品番ス-S801
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい。平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書く時リングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリング特有のかさばり感がありません。
英語学習に最適な英習罫を採用しました。

サイズ6号(セミB5) 材質表紙/表:透明PP、裏:板紙、リング/オレフィン系樹脂 枚数40 紙質中紙/上質紙 英習罫13段(並罫) 科目英習 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195166
2020-06-16
用途:
中学校の英語授業で利用
その他業種

中学校に入り英語を始めた娘が使っています。非常に見易く書きやすいと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする