エンドレススタンプ英字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27195202 品番 IS-201
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

書体明朝体 材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム サイズ1号 文字種別英字 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195227
2021-09-09
用途:
包装作業時のロット番号捺印
ミクニ化学工業株式会社 様

コクヨさんのエンドレススタンプは昔から使用しておりますが、組合せ自由の便利さは勿論、印字品質も安定して綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする