スタンプインキ(水性染料タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27195324 品番 IP-540R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

容量/30ML。

成分水性染料系インキ インク色 仕様30ml 直径(Φmm)Φ30 インク水性染料系インキ 外寸法・高さ(mm)94 繰り返し・詰め替え対応
注意
※IP-521・522に同じ色のインキを補充してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195324
2022-10-18
用途:
事務作業

商品が届いて開けてみたら、インクが漏れていて最悪でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届けの際、商品に破損・不備等ございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
27195324
2017-12-18
用途:
作業確認印の補充駅として使用している。
有限会社ユウキ製作所 様 (製造業)

使いやすい形状で、発色も良くて大変満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする