スタンプ台(水性染料タイプ)中形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27195342 品番 IP-522D
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中形盤面サイズ:90×55mm。
本体容器に再生ABSを使用。
アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの難吸収性の紙にも使用することができます。
難吸収性の紙にもインクが浸透する水性染料タイプ。

サイズ中形(2号) 材質R-ABS 内寸奥行(mm)55 盤面サイズ(mm)90 紙質再生材配合率/本体容器:R-ABS100% 外寸法・幅(mm)111 外寸法・高さ(mm)16 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)76 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキの補充には、必ずコクヨスタンプインキIP-540(水性染料タイプ)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195333
2022-04-27
用途:
服務の整理印用として

ガンジーのインク消しとの相性もあり、これに決定しました。

対象商品:
27195342
2017-11-25
用途:
ゴム印用
教育・研究機関

業務用に使用するゴム印に使用し綺麗に押すことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする