スチール印箱 豆

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27195367 品番IB-26
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチール製なので丈夫です。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。

仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)60 内寸幅(mm)91 仕切数(個)横:0、小:4 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)110 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195367
2017-05-29
用途:
印鑑収納
不動産業

法人印を保管するのに購入しました。
法人印1つ、小さな朱肉が1つ入るくらいのちょうどいいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする