コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの 捺印マット/印箱
コクヨの 印箱
スチール印箱 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27195376
品番
IB-25
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様
鍵2個付き
材質
本体:鋼板、仕切板:低発泡PS
サイズ
小
内寸奥行(mm)
91
内寸幅(mm)
131
仕切数(個)
横:1、小:16
高さ内寸(mm)
70
外寸法・幅(mm)
153
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
127
繰り返し・詰め替え
対応