スチール印箱 大

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27195394 品番IB-23
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。

仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)154 内寸幅(mm)194 仕切数(個)横:2、小:25 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)221 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)188 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195394
2018-05-18
用途:
印鑑保管
建設業・工事業

大きさも丁度よく、欲しいサイズの大きさでした。
ただ、中の仕切りがやりたい大きさにならず、もっと自由に切ったりして組み合わせ出来るようにしてほしいなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする