コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの 捺印マット/印箱
コクヨの 印箱
スチール印箱 特2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27195403
品番
IB-22
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様
鍵2個付き
材質
本体:鋼板、仕切板:低発泡PS
サイズ
特2
内寸奥行(mm)
154
内寸幅(mm)
234
仕切数(個)
横:2、小:29
高さ内寸(mm)
70
外寸法・幅(mm)
262
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
188
繰り返し・詰め替え
対応