コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの 捺印マット/印箱
コクヨの 印箱
プラスチック印箱小
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27195446
品番
IB-14N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。
材質
本体:R-ABS、仕切板:R-PS
サイズ
小
内寸奥行(mm)
98
内寸幅(mm)
128
仕切数(個)
縦:3、横:2
高さ内寸(mm)
67
紙質
再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%
仕切サイズ(mm)
縦:101・47、横:20・47
外寸法・幅(mm)
136
外寸法・高さ(mm)
86
外寸法・奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応