プラスチック印箱中

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27195455 品番IB-13N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。

グリーン購入法適合 材質本体:R-ABS、仕切板:R-PS サイズ 内寸奥行(mm)122 内寸幅(mm)172 仕切数(個)縦:4、横:4 高さ内寸(mm)67 紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100% 仕切サイズ(mm)縦:125・47、横:32・47 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)86 外寸法・奥行(mm)134 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195455
2023-06-22
用途:
印鑑ケース
不動産業

蓋のロック部分がスライド式でしっかりロックされません。スルっと簡単にロックが外れ蓋が空いてしまいます。
取っ手を持ち歩く分には、ロックが外れることはありませんが、こちらの商品を手提げバッグに入れて外出した際に、バッグから取り出そうとしたらロックが外れて蓋が空いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする