回転印 欧文日付飛日付 手形用明朝体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27195683 品番IS-TD4
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

文字サイズ4号手形用 書体明朝体 文字種別欧文日付飛日付 印字桁数(桁)5連 印面種別ゴム印 材質主体:R-ABS 紙質再生材配合率/主体:R-ABS100% グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195683
2023-01-27
用途:
伝票作成時
製造業

以前他メーカーの日付印を使用していましたが、押印の際ずれてしまい、日付が真っすぐに印字出来なかったのですが、今回コクヨの回転印を購入し、押印いてみると、横ラインの固定力がしっかりしていて、ズレることなく一直線の日付が押せてとても良かったです。

対象商品:
27195683
2017-09-27
用途:
手形帳 押印

持ちやすくて、押しやすいです。シンプルなので長く持ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする