捺印マット 小切手用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27195726 品番IP-902N
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。

材質特殊ゴム 種類小切手用 寸法t(mm)4 外寸法(mm)100×210 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195726
2021-11-26
用途:
捺印時

伝票サイズで丁度いい大きさです。値段が安く、すぐに届けて頂いて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする