クリップペンシル 再生樹脂

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード27195735 品番PJ-E100D
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。
クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。

商品タイプ本体 仕様クリップ付き 材質軸:R-PS 長さ(mm)110 外幅寸法(mm)15 濃度(%)HB 紙質再生材配合率/軸:R-PS100% 主な用途アンケート用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27195735
2017-08-09
用途:
スポーツ大会に使用します。
その他業種

身近な所で買いたかったが、製品価額以外の手数料が多く、一般人は
何回も頼むのは出来ないかも!

1人が参考にしています
対象商品:
27195735
2016-11-11
用途:
イベント開催時
その他業種

基本的に回収できないことが多く、使い捨てなので非メーカー品が安く取り扱いがあればと思う。最初から芯が折れているのは論外ですけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする