コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの 学童文具/雑貨
コクヨの 学習帳/ごほうびシール
キャンパスツイン音楽帳6号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27195744
品番
オン-T42
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
見開きやすく折り返して使えるツインリング製本です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
材質
表紙(表・裏)/板紙
枚数
50
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・12段
科目
音楽帳
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179