コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの 学童文具/雑貨
コクヨの 学習帳/ごほうびシール
音楽帳B5 5線譜8段
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27195814
品番
オン-24
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
表紙のカラフルな音符がキュートな音楽帳です。
罫内容は5線譜・8段です。
サイズ
B5
枚数
18
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・8段
製本
糸とじ
科目
音楽帳