事務用スポンジ・スチロール容器セット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27196024 品番メク-30
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

容器に再生プラスチックを使用

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン 種類事務用スポンジ/本体 紙質再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70% 外寸法・幅(mm)68 外寸法・高さ(mm)39 外寸法・奥行(mm)68 エコマーク認定番号17 112 245 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
切手貼り
製造業

今までは舐めて貼ってたが、人に見られて断念。ちゃんといた物をと思いまとめて2点買いました。コスパ最高ですね。

対象商品:
27196024
2024-06-07
用途:
事務作業時に

ずいぶん前から事務所で使用していたものが、ある日突然中のスポンジが捨てられていたのでどうせならケースもと思い購入しました。
最初は、水の吸い込みに時間がかかりましたが、その後は蓋もあるせいか乾かずに水分がある状態が長持ちします。程々の大きさもあり、使いやすいです。
頻繁に買い替える商品でもなく、もし中身が劣化したら中身を買えばいいので、このくらいの価格でよかったです。

対象商品:
27196024
2024-03-21
用途:
事務仕事にて

切手を濡らす為、紙幣を数えるため、などに使用しています。想像していたより大きく使いやすいので大満足です。

対象商品:
27196024
2023-11-22
用途:
伝票捲り

百均にも似たような物はありますが、やはり一流メーカー品ですね。

対象商品:
27196024
2023-06-21
用途:
事務用

大昔から使用していたスポンジが劣化したので買い替えました。
初回は水の吸い方が悪いですが、特に問題なく使用できています。
色味も爽やかでいいと思います。
気持ちもう少し小さめサイズでも良かったかなと思いました。

対象商品:
27196024
2022-09-08
用途:
レジに置いています

お札の釣銭を数えるときにどうしても手が乾燥しているとうまく数えることができませんのでこの商品を買いました。水を入れるだけの商品ですが充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
27196024
2020-07-03
用途:
指を湿らす時
製造業

倒れない形状なので使用時に安心。フタ付きなので不使用時に安心。

対象商品:
27196024
2018-02-20
用途:
事務用
タマキボディー 様

近隣に探せなくモノタロウで安価に商品序に簡単に入手が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする