コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 紙めくり/事務用スポンジ
コクヨの 事務用スポンジ
事務用海綿ガラス容器セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27196042
品番
メク-10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
紙めくり作業、切手貼りに。
仕様
ガラス容器付き
材質
本体:海綿、容器:ガラス
外寸法(mm)
Φ69×27
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※自然の海綿を使用している為、海綿の形状は商品ごとに違いがあります。