金ケシ額縁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27196225 品番 カ-32N
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質/再生スチロール。
表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装
付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。

種類賞状A3(大賞) 付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具 材質フレーム:PS、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF 質量(g)1300 寸法セット用紙:439×318、フレーム外:487×366、フレーム内:427×306 フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装 紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75% グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
証書用の額縁
製造業

会社で取得した特許の証書を飾る額縁として利用しています。高級があり非常に映えます

2024-05-23
用途:
子供の絵や認定証に
サンシャインMSK 様 (教育・研究機関)

ゴージャス感、高級感があり、もちろん作りもしっかりしているので多用しています。今回リピートで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする