高級賞状額縁

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27196286 品番 カ-241
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質は天然木、表面は木目転写ウレタン塗装仕上げ。

種類賞状B4(八二) 付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具 材質フレーム:PS、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF 質量(g)915 寸法セット用紙:394×273、フレーム外:440×319、フレーム内:382×261 フレーム木目転写

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27196338
2022-05-09
用途:
記念館の展示
教育・研究機関

色あいよく高級感があり、しっかりしたフレームでした。

対象商品:
27196277
2018-06-11
用途:
団体組織の表彰
農・林・水産業

商品はすごく満足している。また、予定の期日までに到着したことも期待に応えてくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする