コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの ディスプレイ用品
コクヨの 額/額縁
高級賞状額縁
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
賞状B4(八二)
寸法
マット窓:382×261、フレーム寸法:574×453、フレーム寸法:504×383
注文コード
27196295
品番
カ-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,150
この商品は
種類・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質は天然木、表面は木目転写ウレタン塗装仕上げ。
種類
賞状B4(八二)
付属品
ひも
材質
フレーム:天然木、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF
質量(g)
2175
寸法
マット窓:382×261、フレーム寸法:574×453、フレーム寸法:504×383
フレーム
ウレタン塗装