コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの ディスプレイ用品
コクヨの 額/額縁
高級賞状額縁
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27196304
品番
カ-242
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質は天然木、表面は木目転写ウレタン塗装仕上げ。
種類
A3(大賞)
付属品
ひも・ひも止め金具・額吊り金具
材質
フレーム:PS、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF
質量(g)
1160
寸法
セット用紙:439×318、フレーム外:485×364、フレーム内:427×306
フレーム
木目転写