コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27196532
品番
リン-103
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
材質
本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
25
種類
3号
線径(mm)
2.2
繰り返し・詰め替え
対応