コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
注文コード
27196548
品番
リン-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25
この商品は
内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
20
種類
4号
線径(mm)
2