カードリング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27196566 品番 リン-130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)80 種類30号 線径(mm)4.5 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27196618
2023-04-05
用途:
ラミネーターした資料まとめに
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

コクヨメーカーのものが、1つから購入できて無駄が出ずによかった。
他のサイトではセット売りしかなかったので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする