コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27196593
品番
リン-150
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
材質
本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
60
種類
50号
線径(mm)
3.2
繰り返し・詰め替え
対応