レターファイル<タフネス>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197223 品番フ-H520NG
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。
とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。
フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。

サイズA4-S 材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP 幅(mm)228 高さ(mm)307 タイプタテ型 外幅寸法(mm)228 背幅(mm)29 穴数2 紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100% 収納寸法(mm)18 収納枚数(枚)180 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27197214
2017-05-09
用途:
書類の整理に
サービス業

書類を、沢山綴じれて、重宝しています。カバーも丈夫で、変形しませんし、つるっとした触り心地も、良いと思います。カバーに、もっと色々な色が有れば、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする