レターファイル<ラクアップ>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27197248 品番 フ-U510DM
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

背の4本のヒンジにより、収容枚数に合わせて背幅の広さを調節できます。
とじ具のワンタッチ開閉が可能です。つまんで引き上げると簡単にロックが外れ、押し下げるとロックがかかります。

ダークグレー 仕様替背紙式、表紙/R-PP 幅(mm)238 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 外幅寸法(mm)238 背幅(mm)23〜36 穴数2 最大幅(mm)10 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50% 収納寸法(mm)12〜25 収納枚数(枚)120〜250 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27197257
2021-07-27
用途:
背表紙の表示を変えながら使う。
Painting Bee 様

ファイルの中身を頻繁に変えて使う。
背表紙に糊付けすると跡が汚いので、クリアなカバーの中を入れ替えることにした。
糊付け方式のファイルに比べると価格は高いけれど、使用感は満足です。
更にこれから他のタイプのものと比べていきます、

対象商品:
27197232
2017-05-23
用途:
A4書類整理

取り外しの綴じ具がとてもあけ易く簡単です。また、背幅を広く出来ることに気が付き便利に使用しています。やわらかいプラスチック製なのでフォルムもへたることなく数年使用してもきれいなままです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする