コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
レターファイルEX A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197327
品番
フ-F510M
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
229
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
229
背幅(mm)
21
穴数
2
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。