レターファイルEX A4縦

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197336 品番フ-F510P
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。

サイズA4-S 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP 幅(mm)229 高さ(mm)307 タイプタテ型 外幅寸法(mm)229 背幅(mm)21 穴数2 収納寸法(mm)12 収納枚数(枚)120 とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする