コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの Z式ファイル/レバーファイル
レバーファイル12A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197494
品番
フ-C320-7
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4S
グリーン購入法
適合
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
237
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
外幅寸法(mm)
237
背幅(mm)
18
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。