コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
ダブルファイルA4S・Sベランカラー貼り
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197738
品番
フ-230NB
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
A4-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具材質/押さえ板:R-PS
幅(mm)
228
高さ(mm)
312
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
198
背幅(mm)
34
穴数
2穴(とじ足スプリング)
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。