コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
パッチファイルA4S・2穴・色ボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197747
品番
フ-240
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
つづりひもでとじるファイル(つづりひも付き)。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色厚板紙。
サイズ
A4-S
仕様
つづりひも付き
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
228
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
228
背幅(mm)
33
穴数
2
収納寸法(mm)
25
収納枚数(枚)
250
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。