ファイルボックス-RP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197774 品番フ-RP980M
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類の分類に便利な可動式仕切板付き。
整理分類に便利なインデックスポケット付き。

サイズA4 付属品タック式インデックスポケット・仕切板各1枚付き 材質本体:R-PP、ハンドル・仕切板:R-ABS 幅(mm)348 高さ(mm)260 エコマーク認定認定 耐荷重約58.8N(約6kgF) 内寸奥行(mm)311 内寸幅(mm)144 高さ内寸(mm)254 紙質再生材配合率/本体:R-PP100%、ハンドル・仕切板:R-ABS100% 外寸法・幅(mm)153 外寸法・高さ(mm)260 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)348 エコマーク認定番号17 112 136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
仕事場へ種類を運ぶ。
その他業種

書類が大量に入るためついつい詰め込み過ぎて困った。

対象商品:
27197774
2020-03-04
用途:
事務資料の格納
サービス業

これまで、紙のファイルボックスを使用していましたが、破れたり、入りきらなくなっため、購入いたしました。比較的大きく何でも入り、手提げも付いているので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする