コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード6山A3E10組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10組)
注文コード
27197878
品番
シキ-113
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズ
A3-E
仕様
1組/6山見出し+インデックス
タイプ
6山
穴数
2
外寸横幅(mm)
420
紙質
再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様
80mmピッチ
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
297