カラー仕切カードA4S2穴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 仕様5山見出し 第2山・緑 注文コード27197914 品番シキ-60-2
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

書類検索の効率アップ
5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。
5山見出しの必要な山だけ補充できます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
5山見出しに再生紙を使用しています。

仕様5山見出し 第2山・緑 サイズA4-S タイプ5山 山数第2山 穴数2(丸穴) 外寸横幅(mm)210 紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50% とじ仕様80mmピッチ 山高さ(mm)12 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする