シキ-58N カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ 27197957

カラー仕切カードA4S30穴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27197957品番シキ-58N
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
サイズA4-S仕様5色・10山×1組タイプ10山5色穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27197957
2019-09-23
用途: 売掛帳の仕切り
サービス業

あいうえお順に分けるのに、このサイズが最適です。
全面が紙製なので、見出し部分にサインペンで項目を記載するのが楽です。
バインダーに閉じるには、閉じ穴が心もとないので、いつも閉じ穴補強シールを貼っています。
A4縦1列10山というのが、何故か近所で売っているところがないんです。
別の商品の購入ついでにポチってます。

対象商品 : 27197957
2017-07-31
用途: 書類の整理

紙が肉厚なので、とても安定感があります。頻繁にめくってもそれほど曲がったり折れたりしません。コクヨのバインダーに、普通のルーズリーフ用紙をセッティングして使うぶんには、非常に快適です。ただし、他社製のクリアポケットと併用すると埋もれてしまってインデックスの用をなさなくなるのでご注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする