仕切カードA4S30穴

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27198002 品番シキ-13N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

バインダーとセットでお使い下さい。
サイズは、正規JIS規格寸法ではありません。

サイズA4-S 穴数30 外寸横幅(mm)218 紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)297
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする