コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27198045
品番
EX-C016S
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
6分割山なので月別データの整理・分類に好適です。
サイズ
T11×Y10
寸法T(mm)
11
穴数
22
寸法Y(mm)
15
外寸横幅(mm)
254
縦(mm)
279.4
横(mm)
254
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード/古紙パルプ配合
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
280