コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
データ仕切カードT11×Y15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198072
品番
EX-516EN
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
データの分類に便利な山付き仕切カードです。
穴数
22
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
15
外寸横幅(mm)
379
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード/古紙パルプ配合
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
282