リング型紙めくり<メクリン>パールカラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 27198368 品番 メク-P20P
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ネイルカラーで人気のあるパールカラーを採用。キラキラのパールカラーが指先を彩ります。
カラーはパールブルータイプ。3色(ダークカラー・ライトカラー・ホワイト)で構成されています。濃淡をつけたグラデーションカラーから、ネイルカラーを選ぶ感覚でお好みのカラーを選べます。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。

パールピンク 長さ(mm)11 種類S(女性細めの人差指用) 内径(Φmm)11 材質シリコンゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

紙めくり<メクリン>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
製本用
有限会社山中地質調査 様

指にも紙にも食いつきが今までにないいい反応でした。後は、耐久性を現在試験中です。最低1年は、持たせたいと思います。使用頻度は、月に10日以上使用しています。

対象商品:
27198352
2021-07-17
用途:
事務所伝票整理

まず 可愛い!
他社の物と比べて長く使用しても長持ちしてます。指への圧迫感も少ないです。

対象商品:
27198395
2020-02-28
用途:
請求書・領収証等の伝票整理
株式会社ファインド・ニューズ 様

カラーも可愛くて、地道な経理作業の中で若干業務の処理スピードが
上がります。色違いで購入し日替わりで使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする