紙めくり<メクリン>カラフルミックス

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 27198422 品番 メク-C21
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。

材質シリコンゴム 長さ(mm)11 種類M(女性人差指・中指用) 内径(Φmm)13 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

紙めくり<メクリン>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
伝票を探すときに
建設業・工事業

色々な指サックを試しましたが、コクヨさんのメクリンが一番しっくりきて、もう何年もリピートしています。とても満足しています。

2026-02-24
用途:
事務作業用
製造業

他の指サックも使ってみましたがやはりこれかなと。ずっと一日中付ける方は外れやすい感じもするので、しっかりした方がいいかもしれませんが蒸れずにとても使いやすいです。汚れも目立ちませんし。

2025-12-16
用途:
事務用品
大和鋼業株式会社 様 (製造業)

手汗をかくので、たくさん開いてて、蒸れなく使えて、ずっと愛用してます。
ただ、Sサイズが若干きづく、Mが大きいし、Sが裂けてしまってから一番使いやい(;^_^A

2025-11-19
用途:
納品書の枚数確認
製造業

はじめての使用です。以前に使っていたものは長時間つけていると蒸れてきましたが、こちらは蒸れずに不快感は軽減されました。
紙もしっかりめくれます。

2026-01-23
用途:
事務員使用
株式会社イチネンアクセス 様

カラフルで気分転換となり使用勝手も良いので作業効率も向上する。

2025-11-12
用途:
書類整理
その他業種

男子は人差し指用との事でしたが、1時間しているときついです

2025-06-06
用途:
事務仕事の時はいつもつけてます
株式会社大誠 様 (運輸・通信業)

窮屈感もなくずっとつけていられる商品です。いろんな色もあるので気分転換にも良いです。

2025-05-24
用途:
紙をめくる時に
卸売・小売業

サイズが有るのを知らずにSサイズを買ってしまいました。人差し指の先っちょにやっとハマるくらいです。仕方が無いので小学生にプレゼントしたら色が可愛くて喜んでいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする